曜日別特売

丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント - AMPHENOL

The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 5 pins
The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system

仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0165アズワン品番65-7569-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66344734MSAP-05BFFA-SL8001
1,820
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする