MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズ

MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズ - トーコネ(旧:東洋コネクター)

スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。
通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。

仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-55~+155℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66344750MMCX-J-SMT 50Ω
1,010
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする