V底遠心瓶(シーリングキャップ付き)

V底遠心瓶(シーリングキャップ付き) - Thermo Scientific Nalgene

最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用
USP Class VI
液漏れ防止構造
細胞無毒性
オートクレーブ可
刻み目盛り付き
V底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと

仕様●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌アズワン品番65-5638-45内容量1箱(1包×4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663483743143-0175JP
18,820
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする