USBコネクタ A タイプ メス ジャムナット

USBコネクタ A タイプ メス ジャムナット AMPHENOL

標準 USB3F TV から派生した Reduced Flange USB3F TV は、小型軽量が重要な用途に最適です。USB フィールドを備えた、標準的な USB 3.0 コードセットを金属プラグに挿入し、衝撃、埃、液体から保護します。危険な現場での配線や接地は不要です。

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ジャムナット●結線方法:メスUSB-A●USBバージョン:3.2 Gen 1●IP保護等級:IP68●ポート数:1●定格電流:5A●定格電圧:5 V●シリーズ:USB3FTV●コンタクト材質:銅合金、金めっき●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-6528 アズワン品番65-7667-09 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66351610 USB3FTV7AGF312
33,600
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする