タイミングベルト 幅 20mm 長さ 880mm 歯数 88 ピッチ 10mm ポリウレタン
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 断面で長さは 880 mm です。各種テンションコード材質 迅速
- 仕様
- ●長さ:880mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:88●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0666
- アズワン品番
- 65-7882-37
- 内容量
- 1個
伝導部品 の新着商品
カテゴリ
























