曜日別特売
52309 ボールベアリング35mm85mm スラスト SKF(日本エスケイエフ) 66354647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング35mm85mm スラスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66354647品番52309
参考基準価格(税別)¥74,900販売価格(税込)¥82,368
販売価格(税別)
74,880

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 35 mm、外径 85 mm です。ベアリング材はベアリング鋼で

仕様●内径:35mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:52mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6334アズワン品番65-7927-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする