コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) TCMT16T312MRシリーズ
一般旋削ステンレス加工用。
中仕上げから荒加工用。
仕様●適用被削材:M●加工形態:荒切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.2978●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●ブレーカー:MR●PVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-3688
アズワン品番65-8253-52
内容量1セット(10個)