DINレール端子 スクリュー UT 4-Lシリーズ 32A
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級
IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。
UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き
レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4-L●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●定格電圧:500 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●モデル番号:UT 4-L●コード番号:866-6829
アズワン品番65-7711-16
内容量1個