基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 12極 緑

基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 12極 緑 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応

仕様●極数:12●ピッチ:3.5mm●行数:1●オス/メス:オス●結線方法:スプリング●タイプ:スプリング端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:150 V ac●幅:7.7mm●コード番号:195-1940 アズワン品番65-7724-85 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66356178 1-2350398-2
2,820
2,798
3,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする