コロターン111 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) TPMT16T304シリーズ
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様●適合被削材:M●チップ形状:三角形●刃長(mm):16.0978●厚さ(mm):3.96875●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):11●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:610-9951
アズワン品番65-8262-11
内容量1セット(10個)