コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TCMT110308PMシリーズ
一般旋削鋼加工用。
仕様●適合被削材:PM●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.94●厚さ(mm):3.175●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:PM●薄いCVDコーティングと超微粒子母材の超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:358-6065
アズワン品番65-8252-42
内容量1セット(10個)