SKF(日本エスケイエフ)
カプラ フランジカップリング
仕様
●ボア:2.36mm●外径:187mm●長さ:25mm●コード番号:231-1993
アズワン品番
65-7915-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66357858
PHE F70RSBFLG
¥
29,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください