ジョイント

ジョイント Festo

Festo カップリングピース KSZ-M8 は、非回転式ピストンロッドとそのバリアントを備えたシリンダの中心オフセットを補償します。ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M8 アセンブリ位置任意 ねじ接続:メスねじ M8 周囲

仕様●メーカーシリーズ:KS-M8●内径サイズに合わせる:8mm●コード番号:203-0904 アズワン品番65-8011-25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66358165 KSZ-M8
9,910
9,798
10,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする