中継用端子台 12極 8.2mm ピッチ PTRE あり
Phoenix Contact PTRE グレー DIN レール取り付けプッシュインテスト Terminal ストリップは、12 種類の接続が可能で、幅 81.5 mm で最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトな
仕様●極数:12●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:PTRE●オス/メス:メス●コード番号:201-4250
アズワン品番65-7761-18
内容量1個