同軸コネクタ プラグ 基板取付

同軸コネクタ プラグ 基板取付 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik SMP 基板 THR プラグは黄銅製で、ディテントインターフェイスは限定動作周波数範囲は最大 12 GHz です。向きはストレートです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMP●シリーズ番号:WR-SMP ( SMP )●コード番号:206-8958アズワン品番65-7510-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6636229560124602122404
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする