MEC1 1mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 200個入

MEC1 1mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 200個入 - SAMTEC

Samtec MEC1 シリーズミニエッジカードソケットは、1 列あたり 20 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テー

仕様●入数:1リール(200個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:40●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1471アズワン品番65-7610-82内容量1セット(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66363510MEC1-120-02-L-D-A-K-TR
178,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする