ビー・ブラウンエースクラップ ビー・ブラウンエースクラップの 医療 ビー・ブラウンエースクラップの 鋼製小物 ビー・ブラウンエースクラップの 医療用ピンセット 縫合ピンセット 有鈎 OCシリーズ 縫合ピンセット 有鈎 OCシリーズ 注文コード 66364264 材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。 仕様●有鈎 8cm アズワン品番65-9071-43 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218136005 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 OC091R 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66364264 OC091R ¥39,000 ¥38,980 ¥38,980 ¥42,878 (税込) 24日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 医療用ピンセット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ピンセット ミリアム FC-0209 160MM プレミアムプラスジャパン 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 外科ピンセット 太筋 ステンレス SMシリーズ ユーメド貿易 税込¥1,055~ ¥959~ トゲ抜きピンセット ステンレス ユーメド貿易 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 外科鑷子 JC01シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥1,538~ ¥1,398~ アドソン鑷子 JC01シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥2,418~ ¥2,198~ ジェラルド鑷子 JC01シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥3,738 ¥3,398 眼科鑷子 JC01シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥2,418 ¥2,198 ドベーキー血管鑷子 JC02シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥9,678~ ¥8,798~ ピンセット 250mm 幅4.5mm YDM 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ピンセット 250mm 幅3.5mm YDM 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ あかりちゃんピンセット 旭電機化成 税込¥923 ¥839 バスケットへ 角膜鑷子 レダ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ピンセット 無鈎タイプ VAN(翼工業) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 外科鑷子 折曲式 ダボ無 TYシリーズ TAIYU(大祐医科工業) 税込¥3,078~ ¥2,798~ 先細鑷子 折曲式 ダボ無 TYシリーズ TAIYU(大祐医科工業) 税込¥3,958~ ¥3,598~ 荒筋外科鑷子 併式 ダボ無 TY-W005シリーズ TAIYU(大祐医科工業) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 眼科鑷子 併式 ダボ無 全長11cm TY-060シリーズ TAIYU(大祐医科工業) 税込¥3,958~ ¥3,598~ 先曲鑷子 無鈎 折曲式 ダボ無 TY-074シリーズ TAIYU(大祐医科工業) 税込¥3,298~ ¥2,998~ 歯科用鑷子 曲 無鈎 併式 ダボ無 全長16cm TAIYU(大祐医科工業) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 異物鑷子 トゲ抜 併式 ダボ無 全長12cm TAIYU(大祐医科工業) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療鋼製小物医療用ピンセット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります 本体 鉗子 鉗子立て 鉗子 剪刀 メス・カッター・ナイフ 医療用ピンセット 持針器 開口器・開創器 鋭匙・鈎 骨鉗子 骨片打込器 剥離子・起子 穿刺針・生検針 吸引シカン 消息子 スタイレット その他鋼製器具 シェアする マイページ 最近見た商品