丸型コネクタ用アダプタ

丸型コネクタ用アダプタ - AMPHENOL

Amphenol 産業用保護カバーは、メスパネルコネクタに使用されます。かん合状態では IP69K 保護を提供します

仕様●コネクタサイズ:M16●接合型:ネジ●コード番号:229-1972アズワン品番65-7632-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66365104C09100V0001302
1,520
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする