曜日別特売

タイミングベルト 幅 20mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン

タイミングベルト 幅 20mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン - Optibelt

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 375 mm の T5 セクションを備えています。各種テンション

仕様●長さ:375mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0602アズワン品番65-7880-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6636520820 AT5 / 375
6,830
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする