コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TCMT16T304MFシリーズ
一般旋削ステンレス加工用。
仕様●適合被削材:M●チップ形状:三角形●刃長(mm):16.0978●厚さ(mm):3.96875●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:606-6429
アズワン品番65-8252-66
内容量1セット(10個)