Velbon(ベルボン)トラベルカーボン三脚 カルマーニュ CM-Nシリーズ
脚反転収納採用で軽量・コンパクトなトラベルカーボン三脚。
仕様●全高 : 約1470mm(EV含む)、約1216mm(EV含まず)●EVスライド量 : 約254mm●通常高/最低高 : 約550mm/約430mm●縮長 : 約460mm●段数/脚径 : 4段、約24/20/16/12mm●質量 : 約1360g●推奨積載質量 : 2.5kg(脚最大荷重10kg)●雲台詳細 : 自由雲台、クイックシューQB-V20●雲台取付台座径 : 約38mm●本体・脚部詳細 : 脚反転機構、カーボンファイバーパイプ、ナットロック式、ゴム石突●付属品 : 三脚ケース、雲台止めねじアダプター、工具類
アズワン品番65-9087-96
内容量1個