クランプ SCC シールド接続クランプ for use with for use with 端子台 1袋 20個入

クランプ SCC シールド接続クランプ for use with for use with 端子台 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact シールド接続クランプは、幅 19 mm と高さ 35 mm の製品が用意されています。このクランプは黒色仕上げになっています。1 つのポジション数 取り付けプレート取り付けタイプ PA 6.6 絶縁材

仕様●種類:シールド接続クランプ●併用可能製品:端子台●シリーズ:SCC●コード番号:226-4286 アズワン品番65-7617-35 内容量1袋(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66367107 1019427
31,500
30,980
34,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする