曜日別特売

D-Sub バックシェエル FMH シリーズ 15 極 A シルバー

D-Sub バックシェエル FMH シリーズ 15 極 A シルバー - FCT - A MOLEX COMPANY

Nickel-plated
Solid metal hoods with short and long jack screws and anti-kink sleeving The two halves of the hood lock into one another Jack screws can be retrofitted Option of fitting hoods universally using locking mechanisms ( ; 1007490 1007490 ) O

仕様●極数:15●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMH●コード番号:100-7399アズワン品番65-7482-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66367570FMH2-4381 / 1731110500
2,930
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする