コッくんお薬よ~(自動服薬支援機) MORシリーズ
決めた時間にお薬が自動で出てくるため、お薬の「飲みすぎ」「飲み忘れ」の防止になります。
仕様●仕様:スタンダード(4棟式・音声付き)●材質:本体/ABS樹脂・スチール、ケース/PP●サイズ:300×205×338mm●本体重量:約4kg●電源:単1アルカリ乾電池×3本(別売)●セット内容:本体、お薬ケース黄×7、お薬ケース赤×7、お薬ケース青×7、お薬ケース白×7、鍵付前カバー
アズワン品番8-061-02
内容量1個
決めた時間にお薬が自動で出てくるため、お薬の「飲みすぎ」「飲み忘れ」の防止になります。