ハンドリフレッシャー AZEXHEシリーズ
指でのばす、つまむ、手と手でおす、など簡単にエクササイズ出来るアイテムです。
指・手のストレッチ、リハビリ、リラクゼーションに最適です。
手、指、腕のトレーニングに。
手指腕のトレーニング、握力強化、さらにはリフレッシュやストレス解消に。
仕様●色:ピンク●タイプ:ライト(柔らかい)●サイズ:10×10cm、厚さ:3cm●材質/仕上:熱可塑性ゴム(TPR)●原産国:台湾●コード番号:270-3452
アズワン品番67-2237-89
内容量1個