D-subコネクタ 5極 オス ケーブルマウント
FCT- D-Subミックスコンタクトプラグキット
FCT製のミックスコンタクトD-Subコネクタキット(はんだ付けプラグコンタクトを含む)のシリーズです。 このキットは、ストレートケーブルエントリ付きニッケルめっきダイキャスト亜鉛フードで構成されています。 フードは組み立
仕様●極数:5●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:5W5●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●シリーズ:FMK●コード番号:123-7420
アズワン品番65-7674-41
内容量1個
変換・延長アダプタ の新着商品

