エアシリンダ DSNUシリーズ
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M12 x 1.25 で、ストロークサイズは 160 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 18 mm
仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1806
アズワン品番65-8020-78
内容量1個
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M12 x 1.25 で、ストロークサイズは 160 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 18 mm