システマ ハグキプラス ハミガキ たっぷりサイズ 115g

システマ ハグキプラス ハミガキ たっぷりサイズ 115g LION(ライオン)

歯ぐきのおとろえが気になる方に向けた歯ぐき細胞を活性化して歯周病を防ぐ歯みがき粉。
歯ぐき細胞を活性化して歯ぐき組織を修復。
歯ぐきのハレ・出血を抑えます。
歯ぐき組織を壊す歯周ポケットの奥の歯周病菌を浸透殺菌。
薬用成分が歯ぐきに吸収されやすく

仕様●成分/湿潤剤:グリセリン・PG、清掃剤:無水ケイ酸A、粘度調整剤:無水ケイ酸・キタンサンガム、発泡剤:POE硬化ヒマシ油・ラウロイルメチルタウリンNa・ヤシ脂肪酸アミドプロピルベタイン酸・ラウリル硫酸Na、香料剤:香料(メディカルハーブミントタイプ)・サッカリンNa、pH調整剤:クエン酸・クエン酸Na、粘結剤:アルギン酸Na、薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)・アラントイン・酢酸トコフェロール(ビタミンE)・イソプロピルメチルフェノール(IPMP)・トラネキサム酸、浸透剤:PEG4000、清涼剤:メントール、コーティング剤:アルギン酸PG、安定剤:酸化Ti●医薬部外品 アズワン品番65-8992-75 医薬品医療機器等法医薬部外品 内容量1個(115g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66371946 -
970
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする