重箱ソケット WJシリーズ 10本入

重箱ソケット WJシリーズ 10本入 - MAC8(マックエイト)重箱ソケット WJシリーズ 10本入 - MAC8(マックエイト)重箱ソケット WJシリーズ 10本入 - MAC8(マックエイト)

重箱のようにプリント基板を何段にも重ねる時に使用するソケットです。

仕様●適合オスピン径:0.45~0.6Φ●プリント板取付穴径:0.8Φ●材質:樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)内部コンタクト:ベリリウム銅 ボディ:黄銅●メッキ:内部コンタクト・ボディ:ニッケル下地金メッキ●定格電流:1A●定格電圧:125V.AC.DC●接触抵抗:10mΩ以下●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC・DC1分間●使用温度範囲:-40~+125℃●挿抜回数:100回以上●挿入力:70g以上●抜去力:70g以上●入り数:10本アズワン品番67-0485-83内容量1袋(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66374466WJ-7-20P
16,700
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする