12Vケーブル 補強材入
ハードな現場に対応した先端補強材入り高耐久接続ケーブル。
ファン側差込プラグは黒色、バッテリー側差込プラグはグレー色になっています。
仕様●コード長:約98cm●商品重量:約60g●パッケージサイズ(幅×高さ×奥行):約80×125×28mm●パッケージ重量:約75g●素材:ポリカーボネート・TPU
アズワン品番65-8963-62
内容量1個
ハードな現場に対応した先端補強材入り高耐久接続ケーブル。
ファン側差込プラグは黒色、バッテリー側差込プラグはグレー色になっています。