T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) SNMM120412MRシリーズ
優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様●適用被削材:M●加工形態:荒切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.5●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:PVD●ブレーカー:MR●PVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:578-7688
アズワン品番65-8245-04
内容量1セット(10個)