曜日別特売

MEC8-DV 0.8mmピッチ 50極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ

MEC8-DV 0.8mmピッチ 50極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ - SAMTEC
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-DV●コード番号:227-1494アズワン品番65-7570-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66382498MEC8-125-02-L-D-RA1-TR
1,490
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする