曜日別特売

丸型コネクタ レセプタクル 6極

丸型コネクタ レセプタクル 6極 - AMPHENOL
仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8114アズワン品番65-7494-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66386174D38999/24WA35SN
9,230
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする