圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KP1517Gシリーズ
KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。
仕様●形状(取付):コネクタ式M12コネクタ(4極)外調式ケーブル別売●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS316L継手:SUS316L●圧力レンジ:kPa_0~200 abs.●精度:±0.25%F.S.●電源:4~20mA DC(2線式)●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:禁油禁水
アズワン品番65-4329-86
内容量1個