T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) SNMG120412PFシリーズ
優れた加工面粗さやシャープな切れ刃が必要な場合に適しています。耐衝撃性に優れているため軽切削断続加工向けです。一般旋削鋼加工用。低炭素鋼から低合金鋼の仕上用、中低切削速度ではねばい合金鋼用。
仕様●適用被削材:PM●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.5●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:PF●薄いCVDコーティングと超微粒子母材の超硬材種●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:578-6223
アズワン品番65-8242-06
内容量1セット(10個)