テーパーブッシュ 3/4インチ 32mm

テーパーブッシュ 3/4インチ 32mm Optibelt

仕様●ブッシュシリーズ:2012●シャフト径:3/4インチ●長さ:32mm●コード番号:237-7695 アズワン品番65-8045-49 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66388615 2012-3/4
3,790
3,698
4,068 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする