自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 - DEUTSCH

DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。

仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:24.71mm●幅:45.93mm●深さ:21.13mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1539アズワン品番65-7553-46内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66389130DT04-3P-TE31 / 1-2303813-1
2,150
2,098
2,308(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする