分液ロート(ガラスコック)茶 168シリーズ

分液ロート(ガラスコック)茶 168シリーズ 日本理化学器械(NRK)

※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。

仕様●TS摺部:15/25●容量 mL:100●色:茶●茶褐色は受注製作●コード番号:168-15100B アズワン品番65-8679-38 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66395308 168-15100B
36,000
35,980
39,578 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする