コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) TCMT110304MFシリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) TCMT110304MFシリーズ サンドビック

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に適しています。一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。

仕様●適合被削材:PMS●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.34●厚さ(mm):3.175●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:MF●PVDコーティング超微粒子超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:358-6413 アズワン品番65-8251-96 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66398869 TCMT110304MF
13,700
13,680
15,048 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする