手動バルブ

手動バルブ NORGREN

IMI Norgren Pneufit C00GF シリーズ 3/2 遮断バルブはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリ

仕様●機能:Flow Controller●スレッドサイズ:Push In 10 mm●ネジ規格:プッシュイン●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:212-9169 アズワン品番65-7894-40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66401924 C00GF1000
4,150
4,098
4,508 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする