ソレノイドバルブ 95000シリーズ
IMI Norgren 9500 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの作動圧力は 12 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オ
仕様●メーカーシリーズ:95000●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3440
アズワン品番65-7973-04
内容量1個