ネジ ねじ

ネジ ねじ - ハーティング

Harting スクリュー M2.2 x 8、シェルハウジング D 20/2 用、シェルハウジング D 20/4 用、シェルハウジング 2C、3C 用。ブラケット R 固定用

仕様●種類:ねじ●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:DIN 41612●コード番号:229-8241アズワン品番65-7657-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6640411009060019979
94
93
102(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする