アクティブ・スピーカー 白色
高音質アクティブ・スピーカーの定番PM0.3 がグレードアップしてハイレゾに対応。
PM0.3H は、大好評のアクティブ・スピーカーPM0.3 をハイレゾ対応に進化させたPM シリーズの最新モデルです。
クラスを超えた高音質を再生するウーハー(低音用)/ツィーター(高音用
仕様●エンクロージャー方式:2ウェイ・バスレフ方式●内蔵ユニット:7.5cm(3インチ)コーンスピーカーウーハー/1.9cm(3/4インチ)ソフトドームツィーター●再生周波数帯域:110Hz~40kHz●クロスオーバー周波数:2.65kHz●出力:15W+15W(RMS)●入力:INPUT A:RCAピンジャック、360mV(入力感度)●NPUT B:ステレオミニジャック、650mV(入力感度)●※入力信号はRCAピンジャックが優先です。RCAピンとステレオミニジャックの同時入力はできません。●外形寸法:100(W)×185(H)×130(D)mm●質量:1.5kg(アクティブスピーカー側)●1.44kg(パッシブスピーカー側)●電源(DC IN):15V、3.2A(必ず付属の専用ACアダプターを使用してください)●消費電力:約12w●付属品:ACアダプター、スピーカーケーブル(1.5m)、ステレオミニ-RCA×2ケーブル(1.5m)
アズワン品番67-0479-27
内容量1個
注意
※入力信号はRCAピンジャックが優先です。RCAピンとステレオミニジャックの同時入力はできません。