曜日別特売

フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズ

フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズ - エスコフレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズ - エスコフレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズ - エスコフレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズ - エスコ

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。
※ねじれは吸収できません。

仕様●呼び径(A呼称):25●ねじサイズ(R):1"●対辺(mm):35●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SS400 プレスリング/SS400 袋ナット/SS400 オスアダプター/SS400●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~250℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9259-01内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66408459EA469ER-20
オープン
8,070
8,877(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする