パワーリレー AGP2013F DPST 12V dc 480 Ω

パワーリレー AGP2013F DPST 12V dc 480 Ω Panasonic(パナソニック)

UL、CSA、TUV
逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます
DSPシリーズリレー
このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPST●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:480 Ω●アプリケーションタイプ:電力●長さ:20.2mm●奥行き:11mm●高さ:10.5mm●寸法:20.2 x 11 x 10.5mm●接点材質:金めっき●コード番号:650-2439 アズワン品番65-8067-94 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66408538 DSP1-DC12V-F
1,310
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする