エスコ
175mm 摘果はさみ
デリケートな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。
本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニーズにお答えします。
仕様
●全長:175mm●刃長:34mm●材質:刃部/高炭素刃物鋼 柄/板金+ビニールコーティング●重量:105g●切断目安:6mm(茎)●ショートタイプの刃長●安全ストッパー付
アズワン品番
65-9263-49
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66410026
EA540AA-17A
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください