小型圧力計(50Φ) GK25-271シリーズ
小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。グリセリン入圧力計、及び耐食性に優れたSUS製圧力計といったモデルもありますので用途に合わせご選択いただけます。
仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):埋込形D枠●接続:R1/4●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシ
アズワン品番65-4317-07
内容量1個
小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。グリセリン入圧力計、及び耐食性に優れたSUS製圧力計といったモデルもありますので用途に合わせご選択いただけます。