ReFa BEAUTECH SPOT Yellow
片手でさっと使える美顔器で1回5分、未来の肌に差がつくスキンケアを。
美しさを引き出したいところへ、まるでスポットライトを当てるように。
忙しい毎日でも理想の肌を諦めたくない。
そんな願いを叶えるために生まれたReFa BEAUTECH SPOT。
肌の深部に光線が
仕様●サイズ(mm):80×54×57(ヘッドカバー取付時)●重量(g):67●入数:1個●材質:ABS、シリコーンゴム、銅●付属品:専用ポーチ、充電用USBケーブル(約0.9m)、取扱説明書、クイックガイド、保証書、ギャランティーカード
アズワン品番65-8302-50
内容量1個