曜日別特売

産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント

産業用丸形コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント - フエニックス・コンタクト
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:240-3345アズワン品番65-7491-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664152851629112
3,060
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする