ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、0.9 → 10 bar までの動作圧力で使用します。標準の公称流量は 430 ~ 470 l/min です周囲温度:

仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1529 アズワン品番65-8032-25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66418706 VUVG-B14-T32C-MZT-F-1P3
31,200
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする